WEIDMÜLLER - Relé aljzat csavaros DIN-sínre 2p SN151032 - 7760056263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
6944169662966
Sonepar cikkszám
SN151032
Gyártói cikkszám
7760056263
Gyártói típuskód
SCM 2CO ECO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
61 mm
Magasság:
79.9 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relé aljzat csavaros DIN-sínre 2p