WEIDMÜLLER - Relé aljzat csavaros DIN-sínre 4p GT80525 - 8869460000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248614417
Sonepar cikkszám
GT80525
Gyártói cikkszám
8869460000
Gyártói típuskód
SCM-I MARK
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
26.5 mm
Magasság:
8 mm
Mágneses:
Nem
Relék ; Tartozék kapcsoló reléhez ; Relé aljzat csavaros DIN-sínre 4p