WEIDMÜLLER - Relé aljzat csavaros DIN-sínre 4p SN019992 - 8690910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248361571
Sonepar cikkszám
SN019992
Gyártói cikkszám
8690910000
Gyártói típuskód
SCM 4CO N
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
42 mm
Magasság:
77 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat csavaros DIN-sínre 4p