WEIDMÜLLER - Relé foglalat 4db váltóérintkezős reléhez, 4CO 6A SN096426 - 7760056363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 30.6 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096426
Gyártói cikkszám
7760056363
Gyártói típuskód
SCM 4CO P
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
30.6 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
42.7 mm
Magasság:
101.8 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relé foglalat 4db váltóérintkezős reléhez, 4CO 6A