Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Relé foglalat Érintkezők száma: 2, CO érintkező SN133054 - 8869500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé foglalat Érintkezők száma: 2, CO érintkező SN133054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 15.8 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248614455

Sonepar cikkszám

SN133054

Gyártói cikkszám

8869500000

Gyártói típuskód

SRC-I 2CO P

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

15.8 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

48.3 mm

Magasság:

98 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relé foglalat Érintkezők száma: 2, CO érintkező