Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé foglalat TRS 24VDC 2CO ÜRES SN143431 - 1123980000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé foglalat TRS 24VDC 2CO ÜRES SN143431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 12.8 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248905997

Sonepar cikkszám

SN143431

Gyártói cikkszám

1123980000

Gyártói típuskód

TRS 24VDC 2CO EMPTY

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

12.8 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

87.8 mm

Magasság:

89.6 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relé foglalat TRS 24VDC 2CO ÜRES