Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé NYÁK-hoz 24VDC 2váltó érintk 5A/250V IP20 G67354 - 4058570000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé NYÁK-hoz  24VDC 2váltó érintk 5A/250V IP20 G67354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 22.8-31.2 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248189298

Sonepar cikkszám

G67354

Gyártói cikkszám

4058570000

Gyártói típuskód

RCL424024

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

22.8-31.2 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

12.7 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

15.7 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 24VDC 2váltó érintk 5A/250V