WEIDMÜLLER - Relé nyák relé aljzat sínre pattintható GT07205 - 8690840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248361526
Sonepar cikkszám
GT07205
Gyártói cikkszám
8690840000
Gyártói típuskód
SRC 1CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
61 mm
Magasság:
77 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé nyák relé aljzat sínre pattintható