Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relé válasz-, véglap AMG-hez SN072998 - 2123000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relé válasz-, véglap AMG-hez SN072998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - fekete

  • Vastagság - 6.1 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118425338

Sonepar cikkszám

SN072998

Gyártói cikkszám

2123000000

Gyártói típuskód

AMG PP

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

fekete

Vastagság:

6.1 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Relé válasz-, véglap AMG-hez