WEIDMÜLLER - Reléfoglalat 2 váltó reléhez sínre rugós bekötésű G67353 - 8536691001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.3 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248216024
Sonepar cikkszám
G67353
Gyártói cikkszám
8536691001
Gyártói típuskód
PXZ 35 rugós reléfoglalat
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.3 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
87 mm
Magasság:
92 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 2 váltó reléhez sínre rugós bekötésű