WEIDMÜLLER - Reléfoglalat 2é PRS reléhez sínre csav bek GT07911 - 8533771001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.3 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248216215
Sonepar cikkszám
GT07911
Gyártói cikkszám
8533771001
Gyártói típuskód
PS 35 csavaros reléfoglal
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.3 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
95 mm
Magasság:
92 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 2é PRS reléhez sínre csav bek