WEIDMÜLLER - Reléfoglalat 3é RRD321 reléhez szerlapra csav bek GT07738 - 8690920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248361588
Sonepar cikkszám
GT07738
Gyártói cikkszám
8690920000
Gyártói típuskód
SRD 3CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
27.5 mm
Magasság:
62 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 3é RRD321 reléhez szerlapra csav bek