WEIDMÜLLER - Reléfoglalat RDD323-hoz 11 pólusú GT53483 - 8869350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248614684
Sonepar cikkszám
GT53483
Gyártói cikkszám
8869350000
Gyártói típuskód
SRD-I 3CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
27.5 mm
Magasság:
62 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségteszter 1000V AC/DC IP65