WEIDMÜLLER - Relémodul 120VUC 1vált. érintk álapotjelzéssel IP20 GT89210 - 1122810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 108-132 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 108-132 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248904860
Sonepar cikkszám
GT89210
Gyártói cikkszám
1122810000
Gyártói típuskód
TRS 120VUC 1CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
108-132 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
108-132 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
108-132 V
Szélesség:
6.4 mm
Magasság:
89.6 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
87.8 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0