Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relémodul 230V ac 1érintk 1A GA00728 - 1173260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul 230V  ac 1érintk 1A GA00728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00728

Gyártói cikkszám

1173260000

Gyártói típuskód

EGR3 EG3

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Relék ; Kapcsolórelé ; %Relémodul 230V ac 1érintk 1A