Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relémodul 230VAC 1z érintk 1A TS+LED 4mm2 IP20 GA00727 - 0543860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul 230VAC 1z érintk 1A TS+LED 4mm2 IP20 GA00727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 195.5-241.5 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190171551

Sonepar cikkszám

GA00727

Gyártói cikkszám

0543860000

Gyártói típuskód

EGR EG2 230V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

195.5-241.5 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

195.5-241.5 V

Szélesség:

20 mm

Magasság:

63 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

58 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC 1z érintk 1A TS+LED 4mm2