WEIDMÜLLER - Relémodul 230VUC 2CO IP20 SN106921 - 1123540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 218.5-241.5 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 218.5-241.5 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106921
Gyártói cikkszám
1123540000
Gyártói típuskód
TRS 230VUC 2CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
218.5-241.5 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
218.5-241.5 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
8 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
218.5-241.5 V
Szélesség:
12.8 mm
Magasság:
89.6 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
87.8 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0