Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul 24-230VUC 1 vált. érintk 6A IP20 SN144876 - 2662850000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul 24-230VUC 1 vált. érintk 6A IP20 SN144876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-253 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-253 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118698220

Sonepar cikkszám

SN144876

Gyártói cikkszám

2662850000

Gyártói típuskód

TRS 24-230VUC 1CO ED2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

21.6-253 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-253 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

21.6-253 V

Szélesség:

6.4 mm

Magasság:

89.6 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

87.8 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relémodul 24-230VUC 1 vált. érintk 6A IP20