Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relémodul 24V DC,csatoló 1 váltó 6A,LEDnélkül IP20 GT31449 - 1100260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul  24V DC,csatoló 1 váltó 6A,LEDnélkül IP20 GT31449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190119089

Sonepar cikkszám

GT31449

Gyártói cikkszám

1100260000

Gyártói típuskód

RS 30 24VDC BL/SL 1U

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

11.2 mm

Magasság:

74 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

56 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24V DC,csatoló 1 váltó 6A,LEDnélkül