Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul 24V DC SN072992 - 2081870000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul 24V DC SN072992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-10 mm2

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118419443

Sonepar cikkszám

SN072992

Gyártói cikkszám

2081870000

Gyártói típuskód

AMG FIM-0

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-10 mm2

Szín:

fekete

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

24 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

125 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-16 mm2

Névleges áram In:

41 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Relémodul 24V DC