Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relémodul 24VDC 1z érintk 1A TS+LED 4mm2 IP20 G50688 - 0133660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul  24VDC 1z érintk 1A TS+LED 4mm2 IP20 G50688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Névleges áram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190178819

Sonepar cikkszám

G50688

Gyártói cikkszám

0133660000

Gyártói típuskód

EGR EG2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Névleges áram:

1 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

20 mm

Magasság:

63 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

63 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 1z érintk 1A TS+LED 4mm2