Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Relémodul 24VDC 1z érintk 6A TS+LED 2,5mm2 IP20 G53748 - 1101621001

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul   24VDC 1z érintk 6A TS+LED 2,5mm2 IP20 G53748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248022298

Sonepar cikkszám

G53748

Gyártói cikkszám

1101621001

Gyártói típuskód

RS 30 24VDC LD LP 1A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

11.2 mm

Magasság:

70 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

56 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 1z érintk 6A TS+LED 2,5mm2