WEIDMÜLLER - Relémodul 24VDC váltó érintk 6A GT70853 - 8596080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248254972
Sonepar cikkszám
GT70853
Gyártói cikkszám
8596080000
Gyártói típuskód
MRZ 24Vdc
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Szélesség:
6.1 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
93 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Relék ; WEIDMÜLLER ; %Relémodul 24VDC váltó érintk 6A