WEIDMÜLLER - Relémodul 24VDC váltó érintk 6A GT82655 - 1123240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.4 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248905485
Sonepar cikkszám
GT82655
Gyártói cikkszám
1123240000
Gyártói típuskód
TRS 24VDC 1CO EMPTY
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.4 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
87.8 mm
Magasság:
89.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relémodul 24VDC váltó érintk 6A