WEIDMÜLLER - Relémodul 2váltó érintkező SN033690 - 8869490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248614448
Sonepar cikkszám
SN033690
Gyártói cikkszám
8869490000
Gyártói típuskód
SRC-I 2CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
61.5 mm
Magasság:
77 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relémodul 2váltó érintkező