Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul 2z 2ny aranyozott 24V DC 6A SN166004 - 2759080000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul 2z 2ny aranyozott 24V DC 6A SN166004

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675009320

Sonepar cikkszám

SN166004

Gyártói cikkszám

2759080000

Gyártói típuskód

FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD AGSNO AU

Relémodul 2z 2ny aranyozott 24V DC 6A