Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul 2z 4ny aranyozott 24V DC 6A SN169462 - 2759090000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul 2z 4ny aranyozott 24V DC 6A SN169462

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675009337

Sonepar cikkszám

SN169462

Gyártói cikkszám

2759090000

Gyártói típuskód

FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU

Relémodul 2z 4ny aranyozott 24V DC 6A