Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul 3z 1ny aranyozott 24V DC 6A SN166003 - 2759070000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul 3z 1ny aranyozott 24V DC 6A SN166003

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675009313

Sonepar cikkszám

SN166003

Gyártói cikkszám

2759070000

Gyártói típuskód

FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU

Relémodul 3z 1ny aranyozott 24V DC 6A