Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul DRMKIT 4CO 5A DC 230V SN194859 - 1542520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul DRMKIT 4CO 5A DC 230V SN194859

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118347319

Sonepar cikkszám

SN194859

Gyártói cikkszám

1542520000

Gyártói típuskód

DRMKIT 220VDC 4CO LD/PB

Relémodul DRMKIT 4CO 5A DC 230V