WEIDMÜLLER - Relémodul Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, 24 V DC, 12 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb SN207788 - 3137230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099987361699
Sonepar cikkszám
SN207788
Gyártói cikkszám
3137230000
Gyártói típuskód
CRMKIT S 24VDC 2CO L/D/PB
Relémodul Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, 24 V DC, 12 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb