WEIDMÜLLER - Relémodul UR20-FBC-MOD-TCP-V2 IP20 SN092119 - 2476450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Nem
Integrált áramellátással - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Nem
Kimeneti feszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118487367
Sonepar cikkszám
SN092119
Gyártói cikkszám
2476450000
Gyártói típuskód
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Integrált áramellátással:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Nem
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Potenciálszétválasztással:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Szélesség:
52 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
76 mm