Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Relémodul WGS, WGZ 24V DC, 1A, terhelés-figyelő SN072997 - 2080420000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Relémodul WGS, WGZ 24V DC, 1A, terhelés-figyelő SN072997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Névleges kapcsolóáram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118419412

Sonepar cikkszám

SN072997

Gyártói cikkszám

2080420000

Gyártói típuskód

AMG ELM-1F

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Névleges kapcsolóáram:

1 A

Relék ; Terhelésfigyelő relé ; Relémodul WGS, WGZ 24V DC, 1A, terhelés-figyelő