WEIDMÜLLER - Relémodul WGS, WGZ 24V DC, 4A, terhelés-figyelő SN073003 - 2080490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
Névleges kapcsolóáram - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118419535
Sonepar cikkszám
SN073003
Gyártói cikkszám
2080490000
Gyártói típuskód
AMG ELM-4F
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Relék ; Terhelésfigyelő relé ; Relémodul WGS, WGZ 24V DC, 4A, terhelés-figyelő