WEIDMÜLLER - Relémodul WGS-,WGZ-hez 24V DC, 12A, terhelés-figyelő SN073005 - 2080410000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Névleges kapcsolóáram - 12 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118419405
Sonepar cikkszám
SN073005
Gyártói cikkszám
2080410000
Gyártói típuskód
AMG ELM-12
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Névleges kapcsolóáram:
12 A
Relék ; Áramfigyelő relé ; Relémodul WGS-,WGZ-hez 24V DC, 12A, terhelés-figyelő