WEIDMÜLLER - Relémodulhoz relétest 12VDC 2v érintk GT87304 - 8536501001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248216253
Sonepar cikkszám
GT87304
Gyártói cikkszám
8536501001
Gyártói típuskód
PRS 12Vdc LD 2CO
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Szélesség:
15.3 mm
Magasság:
92 mm
Mélység:
95 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Relék ; Kapcsolórelé ; %Relémodulhoz relétest 12VDC 2v érintk