Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Réz sín 10x 3mm 1m hosszú 140A ónozott G13543 - 0348900000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Réz sín   10x  3mm 1m hosszú 140A ónozott G13543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190024802

Sonepar cikkszám

G13543

Gyártói cikkszám

0348900000

Gyártói típuskód

SSCH 10X3X1000 CU/SN

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Sorkapcsok ; N-gyűjtősín ; Réz sín 10x 3mm 1m hosszú 140A ónozott