Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Réz sín 15x 6mm 1m hosszú ónozott GT97888 - 0357400000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Réz sín    15x  6mm 1m hosszú  ónozott GT97888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190169572

Sonepar cikkszám

GT97888

Gyártói cikkszám

0357400000

Gyártói típuskód

SSCH 15X6X1000 CU/SN

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Sorkapcsok ; N-gyűjtősín ; Réz sín 15x 6mm 1m hosszú ónozott