Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Réz sín 6x 6mm 1m hosszú 140A ónozott G21766 - 0571300000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Réz sín    6x  6mm 1m hosszú 140A ónozott G21766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190015039

Sonepar cikkszám

G21766

Gyártói cikkszám

0571300000

Gyártói típuskód

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Sorkapcsok ; N-gyűjtősín ; Réz sín 6x 6mm 1m hosszú 140A ónozott