WEIDMÜLLER - RIDERSERIES RCI, Címke SN107625 - 8869530000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107625
Gyártói cikkszám
8869530000
Gyártói típuskód
SRC-I MARK
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
8 mm
Mágneses:
Nem
RIDERSERIES RCI, Címke