WEIDMÜLLER - RJ45 peremes aljzat, IP67, Variant 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / E osztályA (ISO/IEC 11801 2010) SN124951 - 1963460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6A (IEC)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248645558
Sonepar cikkszám
SN124951
Gyártói cikkszám
1963460000
Gyártói típuskód
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
RJ45 peremes aljzat, IP67, Variant 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / E osztályA (ISO/IEC 11801 2010)