WEIDMÜLLER - Rögzítő kengyel 10x3mm sínhez D=15-30 kábelhez G46511 - 1716300000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Megengedett kábelátmérő - 32-32 mm
Szerelési mód - gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 33.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190350499
Sonepar cikkszám
G46511
Gyártói cikkszám
1716300000
Gyártói típuskód
KLBUE 15-32
Megengedett kábelátmérő:
32-32 mm
Szerelési mód:
gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
33.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
32 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Rögzítő kengyel 10x3mm sínhez D=15-30 kábelhez