WEIDMÜLLER - Rögzítő kengyel gyűjtősínekhez 25x26x40mm G46512 - 1600490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 20-20 mm
Szerelési mód - gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190151874
Sonepar cikkszám
G46512
Gyártói cikkszám
1600490000
Gyártói típuskód
KLBUE 10-20
Megengedett kábelátmérő:
20-20 mm
Szerelési mód:
gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Magasság:
26 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Rögzítő kengyel gyűjtősínekhez 25x26x40mm