WEIDMÜLLER - Rögzítő kengyel M4 csav. felfogás D=10-20 kábel GT93393 - 1712321001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 20-20 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 23.6 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248032341
Sonepar cikkszám
GT93393
Gyártói cikkszám
1712321001
Gyártói típuskód
KLBUE 10-20 SC
Megengedett kábelátmérő:
20-20 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
23.6 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
26 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Rögzítő kengyel M4 csav. felfogás D=10-20 kábel