Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Rögzítő kengyel M4 csav. felfogás D=15-32 kábel G47477 - 1718341001

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Rögzítő kengyel M4 csav. felfogás D=15-32 kábel G47477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Megengedett kábelátmérő - 32-32 mm

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás

  • Szélesség - 33.25 mm

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4032248032310

Sonepar cikkszám

G47477

Gyártói cikkszám

1718341001

Gyártói típuskód

KLBUE 15-32 SC

Megengedett kábelátmérő:

32-32 mm

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Elektromos csatlakozó típusa:

rugós csatlakozás

Szélesség:

33.25 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Magasság:

32 mm

Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Rögzítő kengyel M4 csav. felfogás D=15-32 kábel