WEIDMÜLLER - Rögzítő kengyel M4 csav.felfogás D=4-13,5 kábel GT34368 - 1712311002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 4-13.5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 2.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248064403
Sonepar cikkszám
GT34368
Gyártói cikkszám
1712311002
Gyártói típuskód
KLBUE 4-13.5 SC M4X16
Megengedett kábelátmérő:
4-13.5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
2.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
22 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Rögzítő kengyel M4 csav.felfogás D=4-13,5 kábel