WEIDMÜLLER - Rögzítő kengyel M4 csav. felfogás D=3-8 kábel GT16576 - 1692261001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Megengedett kábelátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 14.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248032365
Sonepar cikkszám
GT16576
Gyártói cikkszám
1692261001
Gyártói típuskód
KLBUE 3-8 SC
Megengedett kábelátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
14.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
18.5 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Rögzítő kengyel M4 csav. felfogás D=3-8 kábel