WEIDMÜLLER - Rögzítő kengyel M4 csav.felfogás D=4-13,5 kábel SN001703 - 1712311001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Megengedett kábelátmérő - 13.5-13.5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - rugós csatlakozás
Szélesség - 20.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248032358
Sonepar cikkszám
SN001703
Gyártói cikkszám
1712311001
Gyártói típuskód
KLBUE 4-13.5 SC
Megengedett kábelátmérő:
13.5-13.5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
rugós csatlakozás
Szélesség:
20.1 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
22 mm
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Rögzítő kengyel M4 csav.felfogás D=4-13,5 kábel