Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Router gigabit ethernet 2 gateway sínre IP20 SN008910 - 1489940000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Router gigabit ethernet 2 gateway sínre IP20 SN008910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • 10/100 Mbps LAN-portok száma - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma - 2

  • Tűzfal - Igen

  • VPN - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118299533

Sonepar cikkszám

SN008910

Gyártói cikkszám

1489940000

Gyártói típuskód

IE-SR-2GT-LAN-FN

Szerelési mód:

egyéb

10/100 Mbps LAN-portok száma:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:

2

Tűzfal:

Igen

VPN:

Igen

Védettség (IP):

IP20

WAN-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

Rádióstandard UMTS:

Nem

ISDN:

Nem

4G mobilinternet szabvány:

Nem

USB:

Nem

Üres keret:

Nem

Protokoll:

IPv4 és IPv6

Voice-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

Adat- és telekommunikáció ; Hálózati útvonalválasztó / Router ; Router gigabit ethernet 2 gateway sínre