Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Router Gigabit Ethernet, 2x 10/100/1000BaseT(X) IP20 SN052329 - 1345270000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Router Gigabit Ethernet, 2x 10/100/1000BaseT(X) IP20 SN052329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - modul

  • 10/100 Mbps LAN-portok száma - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma - 2

  • Tűzfal - Igen

  • VPN - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118149807

Sonepar cikkszám

SN052329

Gyártói cikkszám

1345270000

Gyártói típuskód

IE-SR-2GT-LAN

Szerelési mód:

modul

10/100 Mbps LAN-portok száma:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:

2

Tűzfal:

Igen

VPN:

Igen

Védettség (IP):

IP20

WAN-portok száma:

2

Ethernet:

Igen

Rádióstandard UMTS:

Nem

ISDN:

Nem

4G mobilinternet szabvány:

Nem

USB:

Igen

Üres keret:

Nem

Protokoll:

IPv4 és IPv6

Voice-portok száma:

0

Modulrések száma:

0

Adat- és telekommunikáció ; Hálózati útvonalválasztó / Router ; Router Gigabit Ethernet, 2x 10/100/1000BaseT(X)