WEIDMÜLLER - Router Gigabit Ethernet, 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X) IP20 SN138797 - 2535930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma - 2
Tűzfal - Igen
VPN - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138797
Gyártói cikkszám
2535930000
Gyártói típuskód
IE-SR-2GT-LTE/4G-EU
Szerelési mód:
kalapsín
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
2
Tűzfal:
Igen
VPN:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Ethernet:
Igen
Rádióstandard UMTS:
Igen
4G mobilinternet szabvány:
Igen
USB:
Igen
Üres keret:
Nem
Protokoll:
IPv4
Router Gigabit Ethernet, 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X) IP20